ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード64856734 品番HS-KD01TBK
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。
学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。
回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。
小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。
体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。
耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。
音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。
子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。
大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
絡まりにくいファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。

ブラック 質量(g)135(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】96(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 音圧【出力】85dB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)100〜10000、【ヘッドフォン】20〜20000 ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】40 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする