曜日別特売
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944

※本体

AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944
AMEX-D01 4K防水・防振アクションカメラ amex 64856944

4K防水・防振アクションカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64856944品番AMEX-D01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。

用途
旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot本体質量(g)約135(バッテリー含む)対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降機能手ブレ補正、タッチ操作、防水バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps視野角対角約155°フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語対応メモリーカードmicroSDカード(別売)モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)防水保護等級IP58相当対応アプリケーションYUTUPRO通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36イメージセンサーCOMS1300万画素
注意
【microSDカード別途ご購入が必要です】録画するにはmicroSDカードが必要です。UHSスピードクラスU3以上(推奨)、容量4GB~128GB
※外気温が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用時間が短くなったり使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする