仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)
材質ポリエステル100%
引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8
厚さ(μm)570
包装形態スタック包装
質量(g/m2)168
蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
寸法(inch)9×9
アズワン品番1-4260-11
クラス100対応
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)370
溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)