アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 64857023 品番 WA-3006
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥11,652
販売価格(税別)
10,593

厚手のポリエステルワイパーです。
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。

仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。) 材質ポリエステル100% 引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8 厚さ(μm)570 包装形態スタック包装 質量(g/m2)168 蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2 寸法(inch)6×6 アズワン品番1-4260-13 クラス100対応 切断方法ヒートカット 吸水性(g/m2)370 溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm 粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
注意
※測定値です(保証値ではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする