アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300枚) 注文コード 64857039 品番 WA-3004
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,765
販売価格(税別)
7,059

厚手のポリエステルワイパーです。
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。

仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。) 材質ポリエステル100% 引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8 厚さ(μm)570 包装形態バルク包装 質量(g/m2)168 蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2 寸法(inch)4×4 アズワン品番1-4260-14 クラス100対応 切断方法ヒートカット 吸水性(g/m2)370 溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm 粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
注意
※測定値です(保証値ではありません)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする