SJ231 アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ アズピュア(アズワン) 64857084 SJ231 アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ アズピュア(アズワン) 64857084 SJ231 アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ アズピュア(アズワン) 64857084

アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150枚) 注文コード64857084 品番SJ231
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,786
販売価格(税別)
1,624

脱落繊維の少ない<ベンリーゼ(R)>を使用した連続長繊維不織布ワイパー。
低発塵性・高吸水性・低不純物性・耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用
ワイパーに求められる高い要求に応えます。
取り出し易いポップアップタイプです。

仕様【イオンデータ】素材:キュプラ、【繊維形態】:連続長繊維(エンドレス)、【脱落繊維数旭化成定量法】:>100μm 2000個/m2、【水抽出イオン】:Na+25.0mg/kg、K+/1.3mg/kg、Ca2+<0.16mg/kg、CL/4.4mg/kg、【抽出物質】:水/400ppm、IPA40ppm、アセトン:50ppm、【含有硫黄分】:<20mg/kg 材質キュプラ100%、接着材不使用 包装形態スタック包装 繊維材/折り方4つ折り サイズ(mm)210×220 アズワン品番2-2137-11 粒子カウント液中/1000×10^4個/m2 (>0.5μm)、気中/3×10^3/ft3(0.3μm) 3000個/CF
注意
※ベンリーゼ(R)は、接着剤不使用の連続長繊維セルロース不織布で、
旭化成せんいの登録商標です。F42Y314
※測定値です(保証値ではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする