DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127 DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127 DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127 DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127 DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127 DL-27010 スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ 64857127

スリッパ 前あき 使い捨て 個包装

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10足) 注文コード 64857127 品番 DL-27010
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。
甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。
1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。

材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA ホワイト サイズフリー 幅(cm)約10.5 全長(cm)約27 用途入院時の屋内履き、事務所内など
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※保管の際は、火の気のないところで保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
入院したときにも使用しました
その他業種

携帯用のスリッパとして便利。
入院したときにも使用しました。

対象商品:
64857127
2026-01-20
用途:
サロンで使います
環りて 様 (サービス業)

そこまでペラペラじゃなく消耗品なので
このお値段なので満足です

1人が参考にしています
2025-11-19
用途:
サロンでのお客様使用

安っぽくなく適度にクッション性もあって大満足です。スリッパにそれほど経費もかけられないし消耗品なのでいろいろ試しましたが結局モノタロウさんのが一番良かったです。

2025-02-08
用途:
不動産物件案内時
不動産業

個包装になっているので、お客様にお渡しする時にとても便利です。

対象商品:
64857127
2025-01-31
用途:
宿泊施設にてお客様の室内履き物として使用。
その他業種

素材も丈夫で期待以上でした。
安価なのにこのクオリティは満点!

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
ホテルなど一時的な宿舎の滞在に
医療・福祉・介護関連業

安価ですが、とてもしっかりした作りになっています。

クオリティの低いものだと、甲の部分がちぎれてきますが、これは1週間連続して履いても、破損しませんので、すごいです!
また、ソールも安価なものだと薄っぺらいですが、こちらの商品は、厚みをきちんと感じます。

フリーサイズで27センチの全長ですが、足サイズ28〜29センチの人も普通に履けるでしょう。

2人が参考にしています
2024-04-19
用途:
モデルルーム等の見学時や来客用にに使用
その他業種

簡易スリッパにリサーチかけて1番お安いサイトがこちらでした。お値段、対応、梱包……パーフェクトです。流石、モノタロウだと思いました。夫からはモノタロウを使うなんて上手だなと言われましたが、それはちょっと意味が分かりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
64857118
2024-03-07
用途:
店内用
有限会社ハイライフ 様 (不動産業)

使い捨てですが、以外にしっかりしていて、履きやすいようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スリッパに名入れは可能でしょうか。
回答:
スリッパへの名入れは対応しておりません。
2024-09-06
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
他カラーの取り扱いはございません。
2024-09-06
質問:
他サイズの取り扱いはありますか。
回答:
他サイズの取り扱いはございません。
2024-09-06

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする