KS 並ケガキ針 SK(新潟精機) 64857136 KS 並ケガキ針 SK(新潟精機) 64857136

並ケガキ針

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)227 注文コード64857136 品番KS
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。
先端焼入品です。
先端平型タイプです。

用途ケガキ作業に 全長(mm)227 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)5 グリップ径(Φmm)対辺10 本体質量(g)39 グリップ長さ(mm)127 先端硬度(HV)520〜590 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×227×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする