SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の ケガキ針
並ケガキ針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
64857145
品番
NS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。
先端焼入品です。
先端平型タイプです。
用途
ケガキ作業に
全長(mm)
240
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
対辺10
本体質量(g)
42
グリップ長さ(mm)
127
先端硬度
(HV)520〜590
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×240×11