ブルー 識別テープ 一般目印用 新潟エースロープ 64857267

識別テープ 一般目印用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード64857267品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

色彩・遠眼性良・耐久性抜群

用途
林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に
材質(PE)ポリエチレン幅(mm)50ブルー1巻長さ(m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 農業
建設業・工事業

田畑に 猪 穴熊 など有害動物 排除に利用 一枚の田畑に 一度に 200m位 使うので 巻き取り器 みたいなものが あると跡かたずけ助かる

対象商品 : 64857267
2021-10-12
用途: 農地猪対策
農・林・水産業

稲を対策に一般のピンクテープを使用したら、退色が早かった?より退色が遅いと期待して購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする