クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
寒暖計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64857355
品番
AP-240T
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途
室内の温度管理に
仕様
感温部:アルコール(白灯油)
材質
プラスチック・ガラス・着色白灯油
長さ(mm)
100
質量(g)
14
測定範囲(℃)
-10〜40
本体寸法(mm)
100×32×7
精度
±1目盛以内
アズワン品番
64-8891-57