※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
友定建機の ポリッシャー
友定建機の ポリシャー本体
ポリッシャーTP-114 砥石仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64890167
品番
12201300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途
コンクリート土間補修用研削機に。
トラスコ品番
135-3163
寸法(mm)
400×1240×500
質量(kg)
40.0
出力(kW)
1.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
20
電源コード(m)
20
ディスク径(Φmm)
385
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
160〜190
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません