曜日別特売
610L マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機 64890185

マグネシウムコンクリートレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64890185品番610L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。

用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする