友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
カールトップミキサー(軽量小型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
64890228
品番
PBM-3.5NRHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥206,000
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
対応材質
モルタル
質量(kg)
84.0
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2.8
出力(kW)
0.75
全長(mm)
900
全幅(mm)
810
全高(mm)
1050
ドラム口径(Φmm)
760
深さ(mm)
330
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
31/38
容量(L)
100
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
851-0789
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません