友定建機
友定建機の 電動工具・充電工具アクセサリー
友定建機の 撹拌
友定建機の 撹拌用部品
アルミ定規 TAJ-1800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64890264
品番
TAJ-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,510
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途
壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。
トラスコ品番
154-3290
幅(mm)
25
厚さ(mm)
60
寸法(mm)
1800
質量(g)
1010.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません