友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
ハンドミキサー TL-11F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64890325
品番
TL-11F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
無段変速で作業効率アップです。低粘度〜モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250〜700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途
低粘度〜モルタルの攪拌に。
トラスコ品番
851-0841
寸法(mm)
880×330×190
全長(mm)
850
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
出力(kW)
1.1
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
対応材質
モルタル
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
250〜700
アズワン品番
64-8725-25
羽根径(Φmm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません