友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
スクイズポンプ(標準品付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64890404
品番
TS-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
方式
変速方式:インバータ変速
用途
吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
トラスコ品番
758-3753
全長(mm)
982
質量(kg)
75.0
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
全幅(mm)
542
全高(mm)
634
全揚程(m)
10
深さ(mm)
400
吐出量(L/min)
0〜17.5
吐出口
G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)
512
ホッパー容量(L)
32
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません