友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
カールトップミキサー(軽量小型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64890535
品番
PBM-3.5NRHS
参考基準価格(税別)
¥493,220
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
対応材質
モルタル
質量(kg)
84.0
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2.8
出力(kW)
0.75
全長(mm)
900
全幅(mm)
810
全高(mm)
1050
ドラム口径(Φmm)
760
深さ(mm)
330
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
31/38
容量(L)
100
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
125-6444
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません