ブロッククッション

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64890553 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。

質量(g)約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約306×438×60 ブロック寸法(mm)約14.6×14.6×60 用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※発泡ウレタンのため、製品重量はあくまで参考値になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
エフェクターの運搬時の保護
製造業

スポンジが厚過ぎて、使用不可能でした。ただ、多方面へ転用しましたので、十分満足です。

2025-02-18
用途:
模型の梱包
製造業

これまで他製品を使用していましたが、2年ほど前から劣化が激しくなり、つい最近400円ほど価格が引き上げられた事をきっかけに、こちらに乗り換えさせて頂きました。

価格に対しての品質満足度は非常に高かったです。
他製品で気になった臭いも無臭に近く、サイズのバラつきも(今のところ)みられません。
質感も程よく硬く、形が崩れ難いのもgood。
模型のような繊細なものでもしっかり保護してくれていると思います。

唯一の不満としては、ブロック加工時に屑が出やすい事かと思います。

それ以外は個人的には申し分ないので、今後もリピート購入させて頂きます。

対象商品:
64890544
2023-05-28
用途:
工具箱整理
卸売・小売業

充電式真空ポンプをジュラルミンケースに安定して入れるために購入しました。真空ポンプの形に合わせてスポンジが手でちぎれるため、ケース内でピッタリと固定する事ができました。

対象商品:
64890544
2022-10-21
用途:
ケース内の道具をしっかりホールドするため
医療・福祉・介護関連業

価格が安く想像通りの使い心地で満足。
ただし即日発送を謳っている商品が注文してから発送まで2週間もかかるのは詐欺寸前じゃないのかなぁ?

3人が参考にしています
対象商品:
64890544
2022-03-30
用途:
ツールケース内の緩衝材

こうした類のものはホームセンターでも売っているが割といい値段がするのでこの価格での販売は良心的だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする