NW-G15 ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバン 64897148

ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード64897148品番NW-G15
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途
浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.83基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル系質量(g)39剥離紙ポリラミ紙アズワン品番65-0411-12粘着タイプ強力
注意
※カッターは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64897148
2023-03-30
用途: 風呂場で使用
卸売・小売業

水濡れに耐えうるがなんせ短すぎる。3mしかないのでドアなどに使用する場合は足りなくなる。物は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする