ナイスタック 透明タイプ 両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64897166 品番NW-C15SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基材が透明(セロハン)なので目立ちにくいタイプ。
カッターつき。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.08 基材セロハン 粘着剤ゴム系 用途窓ガラスなど透明なところへのポスター、POPなどの貼り付けに。 質量(g)34 剥離紙ポリラミ紙 アズワン品番65-0406-40 粘着タイプ普通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする