付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850〜2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度クラス6〜クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000〜10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)ブース:3.74〜11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上