陰圧ブース

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64907764 品番CL-905-A
参考基準価格(税別)¥934,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース)
CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能
部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。

用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。 付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm)0.3(シート) 質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850〜2530 フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz)64/60 容積(m3)ブース:3.74〜11 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
注意
本体破損のおそれがあり、ダンパ4カ所を全て閉じた状態で運転できません。
60Hz地域での「弱」運転は、CDCガイドラインの換気回数を満たしません。詳しくは取扱説明書を参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
離島数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする