リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザート容器 NS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64907798
品番
71-130 (EX) 透明
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種別
71-130 (EX) 透明
材質
A-PET
寸法(mm)
Φ71×54
直径(Φmm)
71
高さ(mm)
54
質量(g)
11
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡