エコフルーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 長辺(mm)169 注文コード64907868 品番E-500特厚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

フルーツトレー。いちご、ぶどうなどに最適です。

高さ(mm)68 長辺(mm)169 短辺(mm)120 種別E-500特厚 材質A-PET 寸法(mm)169×120×68 質量(g)13 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64907834
2024-09-05
用途:
ぶどうの販売

ぶどうの販売に購入しました。大きさもちょうどよかったです。

対象商品:
68771754
2022-10-03
用途:
製造現場で使用する

果物や野菜トレーの空きパックが、まとめて購入できます。材質も程よい硬度の為、使いやすいです。他の通販サイトでは、単価が高い為、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする