クリーンカップ 蓋

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 直径(Φmm)101 注文コード64907938 品番101パイ TC新
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ 高さ(mm)15 材質A-PET 仕様外嵌合式 透明 直径(Φmm)101 耐熱温度(℃)60 耐油性耐油性あり 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68771596
2022-07-17
用途:
産直販売
農・林・水産業

大変早く来たのでびっくり、本体との勘合も問題ありませんでした。

対象商品:
68771596
2022-04-20
用途:
水草を入れる蓋。
サービス業

とても、クリアで可愛く、カンタンにカチッとしまり、外れにくいです。

対象商品:
68771718
2021-11-28
用途:
加工食品の入れ物に使用しています。
製造業

蓋と本体の密着が良く、製品がはっきり見える透明感があり、清潔感もあって評判が良かったです。

対象商品:
35762212
2021-05-21
用途:
アイスのふた
卸売・小売業

可もなく不可もなく、使わせていただいています。
優しい値段設定でありがたいです。

対象商品:
35762212
2021-02-14
用途:
カップババロアの販売
サービス業

リスパックのクリーンカップと蓋が別売りではなくセットであればよいと思う

対象商品:
68771718
2021-01-23
用途:
チーズの製造
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

当工房のリコッタチーズを入れるのに、最適なサイズと材質です。

対象商品:
68771727
2021-11-08
用途:
店舗にて使用
momofuku(百福) 様 (飲食業)

蓋なのになぜこんなに高い?ちょっと不満です。しかし、商品はしっかりしていてよい物でした。

対象商品:
35762203
2020-10-02
用途:
試食フードのパッケージに
飲食業

締まりが良く、もれない。かつ柔らかすぎない硬さで重ねたり運搬時につぶれにくいです
サイズ違いでリピートして使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする