リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
クリーンカップ APS 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
高さ(mm)
20
注文コード
64908053
品番
300B2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体のみ
高さ(mm)
20
長辺(mm)
180
短辺(mm)
108
材質
A-PET
寸法(mm)
180×108×20
質量(g)
9
仕切数(個)
2
種別
300B2S
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。