クリーンボール 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64908123 品番M大深 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体のみ 高さ(mm)70 寸法(mm)Φ180×70 材質A-PET 直径(Φmm)180 質量(g)14 種別M大深 黒 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする