リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
クリーンカップ キューブ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908184
品番
17-80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!
商品タイプ
本体のみ
高さ(mm)
80
長辺(mm)
176
短辺(mm)
176
種別
17-80B
材質
APET
寸法(mm)
176×176×80
質量(g)
28
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。