リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
しきさい 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908236
品番
1-4B 箔おうぎ赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種別
1-4B 箔おうぎ赤
材質
PSP
寸法(mm)
212×93×25
質量(g)
3
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
室数
1
注意
※蓋は別売