リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用トレー
タフトレー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
長辺(mm)
189
注文コード
64908263
品番
200B 新
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長辺・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
18
長辺(mm)
189
短辺(mm)
99
種別
200B 新
材質
PP
寸法(mm)
189×99×18
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。