GPトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 材質PSP 注文コード64908333 品番304 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・材質・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用

高さ(mm)30 長辺(mm)124 短辺(mm)124 材質PSP なし 寸法(mm)124×124×30 質量(g)3 仕切数(個)2 種別304 白 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする