ニュートカップ 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 高さ(mm)58 注文コード64908367 品番NTホール
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

商品タイプ蓋のみ 高さ(mm)58 長辺(mm)145 短辺(mm)118 用途惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ 種別NTホール 材質PLA 寸法(mm)145×118×58 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 発泡体構造非発泡 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190303 バイオマス配合率(%)95 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)95 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする