リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用トレー
バイオPETふれあい 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908394
品番
20-12 OC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
197
短辺(mm)
114
高さ(mm)
42
材質
バイオPET
寸法(mm)
197×114×42
質量(g)
11
柄
なし
商品タイプ
蓋のみ
仕切数(個)
0
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
種別
20-12 OC