バイオPETふれあい 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64908403 品番20-17 OC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長辺(mm)197 短辺(mm)164 高さ(mm)42 材質バイオPET 寸法(mm)197×164×42 質量(g)16 なし 商品タイプ蓋のみ 仕切数(個)0 発泡体構造非発泡 電子レンジ× 種別20-17 OC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする