バイオPETふれあい 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64908419 品番 20-12B はまい青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別20-12B はまい青 材質バイオPET 寸法(mm)197×114×26 高さ(mm)26 質量(g)13 短辺(mm)114 長辺(mm)197 仕切数(個)1 あり 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする