リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用トレー
バイオPETふれあい 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908428
品番
25-12B クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
25-12B クリア
材質
バイオPET
寸法(mm)
245×114×26
高さ(mm)
26
質量(g)
17
短辺(mm)
114
長辺(mm)
245
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡