惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 直径(Φmm)101 注文コード64908446 品番101パイFSL 1P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は直径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ蓋のみ 高さ(mm)20 直径(Φmm)101 材質バイオPET 電子レンジ× 種別101パイFSL 1P50 仕切数(個)1 なし 発泡体構造非発泡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
商品の取り分け

商品の取り分けの際に使用しております。蓋がちゃんと閉まり、衛生的に使えて、使い捨てなので使い勝手がいいです。

対象商品:
58126329
2024-06-13
用途:
独身寮 賄い
出光興産株式会社 様 (製造業)

野菜、フルーツを盛りつけます。透明で衛生的です。
注文時 本体と蓋のセットでお願いします。

対象商品:
58126225
2023-11-18
用途:
ソースのパック
有限会社ムーブオン 様 (飲食業)

サイズ感ちょうどいいです

お値段も!もちろんいいです

対象商品:
58126268
2023-10-02
用途:
分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
58126225
2023-01-16
用途:
ソースや付け合わせを入れるのに
飲食業

ソースや付け合わせを入れるのに使用しています。
しっかり蓋をすれば倒れても水分がこぼれる事もないので助かっています。

対象商品:
58126225
2022-07-21
用途:
ソース用容器として
飲食業

蓋がカチッと、はまるので、閉まったか閉まってないかが、わかりやすく、
使いやすいので、何度もリピートしています。

対象商品:
58126329
2021-11-28
用途:
加工食品の入れ物に使用しています。
製造業

清潔感と透明感、何よりもカッチっと合わさり、意外と外れやすくないので篏合の精度が感じられます。
底の径がもう少し広いと良いと思います。

対象商品:
58126225
2021-11-02
用途:
デリバリー・テイクアウト用ソース・ドレッシング入れ
ブルーマーケット 本店 様 (飲食業)

大きさもちょうど良く、蓋もしっかり閉まるので大変重宝しており、無くなれば注文するほどリピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする