リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 丼・重
ハイクッカー真椀 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
直径(Φmm)
190
注文コード
64908647
品番
190OC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
190OC
材質
OPS
寸法(mm)
Φ190×34
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
34
質量(g)
9
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。