弁当容器 パンダ 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64908735 品番印刷付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別印刷付き 材質OPS 寸法(mm)193×175×10 仕切数(個)0 なし 電子レンジ× 商品タイプ蓋のみ 発泡体構造非発泡
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする