万角 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64908796 品番 15-11 OC (1600)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

種別15-11 OC (1600) 材質OPS 寸法(mm)150×110×36 質量(g)6 仕切数(個)0 なし 電子レンジ× 商品タイプ蓋のみ 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする