精密木脚 デュアルロックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64910966 品番PMWD3-OL
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

デュアルロックにより脚部を確実に固定。
始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。

付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー 材質木製 全長(mm)1691 質量(kg)8.2 オレンジ 全縮(mm)1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 マイゾックスコード222058
注意
※クイックロック単体での使用は推奨いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする