マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用木製黒板Cタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
450×600
表示項目
工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
注文コード
64911149
品番
W-4C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
寸法・表示項目
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品
スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
寸法(mm)
450×600
表示項目
工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
マイゾックスコード
52014