マイゾックス
マイゾックスの トラテープ
反射トラテープ 45mm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64911273
品番
B-45(反射)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粘着式で何にでも簡単に貼れる
タイプ
B-45(反射)
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
特性
反射
マイゾックスコード
122143