マイゾックス
マイゾックスの 合図灯・手旗
マイゾックスの 合図灯
LED合図灯 点灯/点滅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911298
品番
デュアルライト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
誘導棒
寸法(mm)
Φ34×530
色
赤
質量(g)
140
電源
単2乾電池2本(付属)
長さ(cm)
53
パターン
点滅・点灯
マイゾックスコード
210300