マイゾックス
マイゾックスの PCアクセサリー
マイゾックスの ポインター/指示棒
マイゾックスの レーザーポインター
レーザーポインター ブリスタタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911325
品番
TLP-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
普及タイプのレーザーポインター
用途
マイゾックスコード
付属品
単4乾電池2本
材質
プラスチック
寸法(mm)
92×26×14.5
電源
単4アルカリ乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約30時間
到達距離(m)
約100〜150
ビーム径
5m先:約8〜10mm
素子
可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色
赤
レーザー出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
マイゾックスコード
213912
注意
221326