A310-1B ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業 64911368 A310-1B ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業 64911368 A310-1B ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業 64911368

ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64911368 品番A310-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。

材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 水色 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)40〜50
注意
※本品は工業扇風機専用の商品です。指巻き込み防止効果はありません。また、換気能力が落ちますので、指巻き込み防止ネット等とは併用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64911368
2024-07-29
用途:
扇風機に
製造業

これで三枚目を購入させていただき、工場の扇風機に被せていますが1ヵ月ぐらいで真っ黒になり、少しだけ羽の汚れが具合がゆっくりかな?羽は徐々に汚れています。

対象商品:
64911368
2023-07-06
用途:
工場内での作業時に。
製造業

埃の付着を防げると思い購入しました。簡単にかぶせられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする