曜日別特売
FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467

FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467
FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467
FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467
FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467
FZ-158+ リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 64924467

リモコン付き小型三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64924467品番FZ-158+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き

付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース材質アルミ質量(g)360タイプ2WAY雲台段数8段サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85縮長(mm)290ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突耐荷重(g)800伸長(cm)104最低高さ(cm)26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする