ケーブルペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64925238 品番 VAPB-200
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較
くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。
硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。
新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。
グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。

仕様質量(g/w):321 材質特殊鋼 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 グリップタイプディッピング 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
関連資料:(4.02MB)
注意
※ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする