「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64925317 品番CT944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

100%静岡産の「茶の実」から抽出したオイルに
植物精油らの茶葉から抽出したカテキンを配合し
つま先とカカト部に練りこんでます!
優れた抗菌・抗カビ機能があり嫌な臭いを抑えます!
繰り返し選択しても抗菌効果を維持します!
東レ製「LYCRA」糸使用で消臭効果も優れてます!

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
グリーン 質量(g)80 サイズ(cm)24.5〜27 機能抗菌・抗カビ・消臭 入数1組 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする